Beli rak galon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Rak Galon Susun Besi
    Mulai

    Rp1.499.900

    Non Brand Rak Galon Susun Besi
    atribut:
    • Color: Blue
    • Size (cm): 70x40x143 (LxWxH)
    • Capacity (Galons): 8
    • Material: Iron
  2. Non Brand Rak Galon
    Mulai

    Rp6.699.900

    Non Brand Rak Galon
    atribut:
    • Capacity: 12 Gallons
    • Color: Cat Warna Biru
    • Dimension (LxWxH) (cm): 70x65x145
    • Finishing: Blue-painted
    • Foot Base: Rubber Mat
    • Material: Round iron pipe, with dia. 1inch and thickness 1.2mm (post and push handle)
    • System: Permanent
  3. PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    Mulai

    Rp7.099.900

    PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)
    atribut:
    • Wire Tolerance (mm): ± 0.001
    • Tensile Strength (MPa): 932 over
    • Elongation (%): 0.4 over
    • Conductivity (%): 20 over
  4. TRUSCO Steel Key Box
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  5. CARPENTIA Frame Tematik Foto
    Mulai

    Rp55.900

    CARPENTIA Frame Tematik Foto
    Deskripsi:
    Frame Tematik Carpentia - Design Checkered/Kotak-kotakPERHATIAN :- Pembelian tidak termasuk photocard- Variasi dijual terpisah. - Size photocard bermacam-macam dan biasanya lebih kecil dari ukuran 2R. Apabila frame terlalu besar, disarankan dapat menggunakan sleeve yang agak tebal untuk membantu mengepaskan photocard di tengah frame.Spesifikasi produk :Lapisan tengah terdapat lubang untuk meletakkan foto/photocard, sehingga ada ruang tersendiri, aman dan tidak terjepit oleh acrylic.
    atribut:
    • Maximum Size (cm): 6.4x8.9
  6. Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp39.900

  7. Insize Individual Pin Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Insize Individual Pin Gauge
    Deskripsi:
    - Meet DIN2269, grade 1- Diameter range Ø0.20-20.00mm- Made of Alloy Steel- Hardness HRC62-65
    atribut:
    • Diameter Accuracy (µm): ±1
    • Material: Alloy Steel
    • Hardness: HRC62-65
  8. AS ONE Rak Botol Galon
    Mulai

    Rp10.999.900

  9. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

  10. HAIGO GPS Navigation
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAIGO GPS Navigation
    Deskripsi:
    GPS M128S, GPS MARINESensitivitas tinggi, penerima GPS melacak 13 satelit ( 12 GPS, 1 Waas atau egnos atau MSAS ) serentakPenyimpanan, mampu menyimpan 500 waypoint 20 router dan 1024 melacak titikAlarms, radius peringatan jangkar / penyimpanan kedatangan / ruteMob, mencacat posisi pada saat man overboard dan menyediakanLcd 84 x 54 mm cerah dengan kontras dan kecemerlangan yang dapat di sesuaikanAutopilot dapat dihubungkan, dan mengarah output data ke autopilotTampilan jalan yang unik menyediakan grafis dari proses kapal menuju titik lewatData waypoint dan rute dapat diunggah dari pc dan diunduh ke pc
  11. KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeleton
    Mulai

    Rp41.900

    KRISBOW Tembakan Lem Kaca Tipe Skeleton
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Dimensions (cm): 33.5x18x5.5
  12. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  13. BOSCH Kepala Bor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    BOSCH Kepala Bor
    atribut:
    • Replacement Key: D
    • Bench-mounted Drill: +
    • Impact-proof: +
    • Illustration No.: 1
  14. Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Kulkas Direct Cooling (Kulkas)
    Deskripsi:
    Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source   : 220-240V
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  15. 70Mai Kamera Dasbor
    Mulai

    Rp749.900

    70Mai Kamera Dasbor
    Deskripsi:
    70mai Dash Cam A810 Set Front 4K 2160P Rear HDR 1080P GPS Night VisionMenetapkan Standar Baru untuk Kualitas Video :Didukung oleh sensor gambar Sony Starvis 2IMX678 terbaru, 4K A810 menghadirkan rekaman berkualitas sinematik yang merekam setiap detail di jalan dengan kejernihan tingkat berikutnya.Framerate tinggi 60FPS*/25FPS menghasilkan gambar yang lebih halus secara efektif untuk mencegah terjadinya hasil yang buram. Ini terutama membantu menangkap plat nomor dan rambu-rambu jalan selama mengemudi dengan kecepatan tinggi.Penglihatan Malam yang Luar Biasa :meningkatkan sensor, aperture besar, dan tambahan baru dari HDR, 4K A810 berjalan di atas dan di luar saat merekam di malam hari.Perekaman Belakang HDR yang Ditingkatkan :Dengan penambahan algoritma HDR, 70mai telah mengambil perekaman belakang selangkah lebih maju. Dibandingkan dengan kamera belakang sebelumnya, kamera belakang yang baru dikembangkan menonjol pada eliminasi noise. Saturasi warna dan keseimbangan eksposur. Bahkan dapat memilih detail gambar di malam hari dengan pencahayaan yang lebih kompleks, mengembalikan tampilan belakang keTingkat realitas maksimalAi Deteksi Gerakan:Dengan algoritma canggih yang menghitung jarak dan niat seseorang, A810 mengaktifkan perekaman ketika mengidentifikasi seseorang sebagai ancaman potensial.
  16. NIPPON PAINT Pylox Autolux Heat Resistant
    Mulai

    Rp68.900

    NIPPON PAINT Pylox Autolux Heat Resistant
    Deskripsi:
    Cat semprot yang diformulasikan khusus untuk melindungi permukaan logam dari panas matahari dan korosi panas hingga temperature 600°C
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Heat Resistance (°C): 600
    • Application Method: Spray
  17. Jabra Speak 510 MS Speakerphone
    Mulai

    Rp2.999.900

    Jabra Speak 510 MS Speakerphone
    Deskripsi:
    -AudioPeak output power 10wattMicrophone type Omni-directionalSignal to noise ratio (SNR) +70dBSpeaker sensitivity, Output sensitivity in Max volume: 0dB Pa/VdCertifications Bluetooth 3.0, CE, FCC, RoHS, REACH-ConnectivityConnectivity Micro USB for ChargingBluetooth standard Bluetooth 3.0Bluetooth range Up to 30mSupported Bluetooth profiles A2DP (v1.2), Hands-free Profile (v1.6), Headset Profile (v1.2), AGHFP (v1.6)PC USB Bluetooth dongle (Jabra Link 360) USB BT audio device/HID dongle. Bluetooth 3.0)-BatteryTalk-time Up to 15hoursStandby time Over 200 days with Automatic power off featureCharging time Approximately 2hours-GeneralSpeakerphone weight 195g/6.88ozWhats in the box Jabra Speak 510 -Pouch -Jabra Link 370 (PC USB Bluetooth dongle comes with Jabra Speak 510+) -Quick Start Guide -Warranty and Warning leaflets
Daftar Harga rak galon Terbaru March 2026
Non Brand Rak Galon Susun BesiRp1.499.900
Non Brand Rak GalonRp6.699.900
PROTERIAL EDM Brass Wire Paraffin BZ-U(N)Rp7.099.900
TRUSCO Steel Key BoxRp189.900
CARPENTIA Frame Tematik FotoRp55.900
Lion Star Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)Rp39.900
Insize Individual Pin GaugeRp129.900
AS ONE Rak Botol GalonRp10.999.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang PanjangRp24.900
HAIGO GPS NavigationRp5.799.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)